-
PAPEL SECAMANOS MECHA BLANCO
Referencia: 6120800025- Material compuesto de celulosa reciclada manteniendo el color blanco puro y respetando el medio ambiente
- Tiene 2 capas que están gofradas de los bordes
- Formado por 450 servicios precortados y con tamaño del servicio 33 cm x 21 cm
- Tiene un gramaje de 19,5 gr/m² que lo hace más absorbente y resistente
- Mandril de cartón extraíble en espiral para que pueda ser colocado en expositor vertical
- Ideal para el dispensador “Select” de papel mecha que le da un toque moderno allí donde se coloque Art Nº 6120 900 001
- Adaptable a todo tipo de expositores
- Peso: 1,28 kg -
LIMPIAPARABRISAS PREMIUM (ADAPT-U) 500MM
Referencia: 0848090502Limpiaparabrisas para vehículos comerciales premium
Características
• Fabricados con goma de alta calidad que garantiza un alto rendimiento y durabilidad en cualquier condición climática.
• Robusta estructura totalmente metálica con protección contra la corrosión y conexiones de alta calidad que permite una duración extralarga.
• Cumple el 100% de las especificaciones de los fabricantes OE.
• Cobertura del 94% de los modelos del mercado.
• Instalación rápida gracias a los adaptadores originales OE incluidos.
• Embalaje en paquete doble.
Ventajas
• Maximizar la seguridad de la conducción en condiciones climáticas adversas.
• Indicador de desgaste para facilitar el diagnostico de reemplazo. -
TALADRO ATORNILLADOR ABS 12 COMPACT CARTÓN (SIN BATERÍA, CARGADOR Y MALETÍN)
Referencia: 5701101000ABS 12 COMPACT BOX (No inluye baterías, cargador ni maletín de transporte)
Características:
Compacto, versátil y ergonómico.
Protección electrónica del motor.
Mango con superficie Soft-grip.
Potente sistema de batería M-CUBE®.
Portabrocas rápido con punta metálica.
Interruptor regulador de velocidad.
Embrague regulable en 16 pasos.
Selección de 2 velocidades.
Iluminación LED desde la base.
Indicador de carga de la batería.
Amplias rejillas de ventilación.
Ventajas:
Monitorización continua del motor y en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento se apaga prematuramente.
Batería reforzada más duradera y segura.
Área de trabajo bien iluminada.
Agarre perfecto para evitar escapes y reducir la vibración.
Optimo para el trabajo diario más habitual de montaje y/o reparación.
Beneficios:
Reduce las bajas por lesiones articulares y fatiga del operario.
Mayor productividad.
Inversión reducida comparada con máquinas de mayores prestaciones para el mismo trabajo. -
PORTÁTIL ERGOPOWER TWINBLADE+
Referencia: 0827940390Lámpara de mano LED articulada, estrecha y ligera con iluminación en ambos lados de la portátil. Conexión de carga USB-C y función de carga inalámbrica.
Características
• Iluminación LED en ambos lados de la portátil y spotlight.
• Niveles de iluminación:
– Luz principal 1000 – 100 lm en un lado
– Ambos lados de la luz principal 1000–100 lm, 500 lm por lado
– Spotlight 150 lm
• Lámpara estrecha para acceder a espacios reducidos - 12 mm de ancho.
• Secuencia de los interruptores:
– Interruptor superior: spotlight/ iluminación en un lado de la luz principal / regulación de la luminosidad (dimable).
– Interruptor inferior: luz principal en ambos lados dimable (500 lm por lado).
• Luz principal dimable. Permite ajustar fácilmente la emisión de luz desde 1000 lúmenes hasta 100 lúmenes. Cuando se alcanza el nivel de luz más bajo o más alto, la luz parpadea brevemente.
• Tiempo de carga: aprox. 5 horas con cable USB / aprox. 6,5 horas con cargador portátil inalámbrico
• La lámpara se puede cargar con cable USB-C o con cargador portátil inalámbrico (CARGADOR PORTÁTIL WIRELESS PAD l, Art. Nº 0827940991, o Pad II, Art Nº 0827940992).
• Potente imán en la parte inferior para fijar en superficies metálicas.
• Gancho giratorio 360º para una gran flexibilidad de sujeción.
• Articulada para ajustar el ángulo de trabajo hasta 105°.
-
A9 BAS SILICONA NEUTRA GRIS R7022 310ML
Referencia: 0892859348Silicona Neutra especial carpintería, aluminio y PVC y uso general en construcción.
Características:
•Silicona Neutra monocomponente base alcoxy diseñada para realizar juntas en interiores y exteriores, carpintería de aluminio, madera, metal, PVC y de uso general en construcción.
Ventajas:
•Gran resistencia a la intemperie y Rayos UV.
•Indicada para el sellado directo en obra con movimientos moderados.
•Especial resistencia al envejecimiento.
•Permanentemente elástica.
•No contiene disolventes.
•Buena resistencia a agentes químicos.
•Se puede utilizar en sustratos alcalinos como hormigón, mortero y cemento.
•Su viscosidad hace que pueda aplicarse en vertical o a techo sin descuelgues.
•Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003.
Beneficios:
•Sin olores desagradables, podemos utilizarlas en interiores.
•Es idónea para el trabajo en exteriores.
•Alta calidad de sellado en sus juntas.
•No mengua sus dimensiones.
•Gracias a su viscosidad es más sencilla la operación de alisado del cordón de silicona.
•Menos tiempo de manipulación del
producto. -
RADIAL ANGULAR A BATERÍA 115MM EWS 28-A 2X3 AH
Referencia: 07002376Práctica y resistente amoladora angular de Ø 115 mm con tecnología Li-Ion. Se suministra completa con baterías, con maletín de transporte Würth
SYSKO 8.4.2
EWS 28-A Ø 115 MM
Art. Nº 0700 237 6
Características:
Ergonómica y robusta.
Bloqueo de eje para cambio disco.
Visera regulable sin herramientas.
Protección en sobrecargas y contra atascos.
Tuerca rápida de sujeción disco.
Viseras opcionales disponibles.
Mango auxiliar incluido.
Tecnología Li-Ion con indicador de carga.
Ventajas:
Fácil uso con alta seguridad para el operario y los materiales a trabajar.
Ideal en el corte con disco de 0,8 y 1 mm. Cambio de disco sin herramientas.
Sin efecto memoria y buen rendimiento.
Beneficios:
Protección del operario en caso de atascos que evitaría daños accidentales y roturas de disco. Evita averías provocadas por la sobrecarga.
Garantía:
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío. -
LINTERNA LED RECARGABLE WLH 1 PREMIUM
Referencia: 082794010Características
- Luz blanca homogénea, sin reflejo y con gran potencia de alumbrado
- Batería recargable de litio de larga duración
Ventajas
- Pivotante casi 360º
- Base imantada
- Gancho superior extraíble y giratorio 360º
- Clip y correa de mano
- Cargador CE con cable USB
Beneficios
- Debido a su tamaño, es una linterna extremadamente versátil
- Excelente rendimiento a pesar de su tamaño compacto -
E5 PRO SILICONA ACÉTICA BLANCA
Referencia: 089284632Sellador monocomponente de acetato de silicona blanco particularmente idóneo para el sellado en interior y exterior de diversos tipos de materiales.
Ventajas:
• Silicona acética blanca de gran adherencia.
• Permanentemente elástica.
• Resistente a la intemperie, Rayos UV.
• Amplio abanico de superficies de sellado.
• No es necesaria la aplicación de imprimación sobre cristal, superficies barnizadas, como por ej: azulejos, aluminios y esmaltados.
• Su propiedad fungicida previene la formación de hongos sobre la superficie del cordón.
• Puede alisarse con Alisador de Silicona Art. Nº 0893 3 o Art. Nº 0893 003.
Beneficios:
• Su propiedad acética hace que sea muy resistente a los detergentes típicos como lejías, desengrasantes, limpiacristales, etc..
• Inalterable a los agentes atmosféricos
• Certificado AENOR.
• Con este certificado podemos garantizar a nuestros clientes que el producto cumple con la normativa ISO 11600: 1993.
• Permanentemente elástico, resistente a la intemperie y a los rayos UVA. Elevada resistencia al envejecimiento.
• La propiedad fungicida previene la formación de hongos evitando las típicas manchas de color oscuro que se forman en los cordones de la silicona cuando se aplican en baños o zonas con mucha humedad.
Modo de empleo:
• La junta debe tener la mitad de profundidad equivalente al grueso, pero mínimo de 6mm. Con grandes profundidades de junta rellenar con espuma de PU o similar para evitar la adherencia a tres puntos.
• La junta debe estar seca, limpia y libre de grasa.
• Cortar el inicio de la rosca del envase. Enroscar en la boquilla la cánula y cortar en sentido oblicuo a la anchura deseada.
• Superficies alcalinas absorbentes (p. ej. madera, hormigón, etc) así como hierro puro y metales no férricos (zinc, plomo y cobre) deben estar tratadas previamente con la imprimación especial para acetato.
• En encolado de espejos, así como sellados de mármol y granito, es necesario realizar una prueba previa ya que este tipo de materiales son muy sensibles al acetato de silicona, (no se garantiza el correcto funcionamiento).
Nota
• No utilizar en mármol y piedra, ya que pueden aparecer manchas debido a los plastificantes. Para esa aplicación, usar las silicona específicas de piedra(Art. Nº 0892 211 X).
*Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar -
NIVEL MAGNÉTICO L:120CM
Referencia: 0714644312Nivel magnético robusto con lateral y superficie lisa
Características
- Nivel de alta precisión
- Imanes con aleación de gran adherencia para superficies metálicas
- Perfil robusto de metal ligero con superficie de medición fresada
- Lacado rojo con polvo electroestático
Ventajas
- Niveles de burbuja de plexiglás resistentes a la corrosión
- Fluido fluorescente sin decoloración por su alta resistencia a los rayos UV
- Extremadamente preciso en cambios bruscos de temperatura
Beneficios
- Posibilidad de nivelar sin tener que sujetar el nivel
- Excelente legibilidad y una larga vida útil -
ROZADORA DE DISCO MSF 180N
Referencia: 07024171Potente rozadora para profundidad de corte hasta 60 mm y ancho de roza hasta 45 mm, suministrado en maletín metálico y con accesorios.
Campana de extracción sobre los discos
- El polvo se extrae eficientemente en cualquier situación.
Empuñaduras en paralelo
- Manejo sencillo y sin esfuerzo de la máquina, especialmente en cortes verticales.
Amortiguación de las vibraciones
- Funcionamiento suave y trabajo con bajo esfuerzo.
Profundidad de corte ajustable
- La profundidad de la roza se puede ajustar: 30-35-40-45-50-60 mm.
Ancho de roza de 2 a 45 mm
- El ancho se ajusta por medio de arandelas espaciadoras.
Garantía:
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío. -
ENROLLADOR CABLE ELÉCTRICO SCHUKO
Referencia: 0774403325Enrollador de cable eléctrico schuko tipo inverso: el tambor se sitúa próximo a la toma de corriente y se desenrolla el cable con toma final de triple conexión hembra
Características
- 40m de cable de neopreno/goma tipo H07RN-F 3G2,5mm2
- Cable resistente a aceites y rayos UV
- Toma final hembra triple en goma compacta
- Potencia de trabajo del cable enrollado: 1100W
- Potencia de trabajo del cable desenrollado: 3500W
- Tensión admitida 250V AC/ 16A
- Grado de protección IP44 que permite usos en interiores y exteriores
- Equipado con protector o disyuntor térmico que interrumpe la corriente por sobrecalentamiento o sobretensión. Enfriado el cable se presiona el disyuntor para rearmarlo y seguir con el suministro.
- Carcasa del enrollador en plástico y chasis de estructura metálica reforzados
- Enrollador compacto de 11,55kg que ocupa menos -
SIERRA SABLE BATERÍA AFS 12 COMPACT CARTÓN (SIN BATERÍA, CARGADOR NI MALETÍN)
Referencia: 5701109000AFS 12 COMPACT CARTÓN (No incluye baterías, cargador ni maletín de transporte)
Potente y compacta sierra tipo sable de 12 V para aserrar madera, plástico, metal y placas de yeso.
Características
- Compacta, versátil y ergonómica.
- Mango con superficie Soft-grip.
- Potente sistema de batería M-CUBE®.
- Interruptor con arranque progresivo.
- Velocidad variable por interruptor.
- Cambio de sierra sin herramientas.
- Indicador de carga de la batería.
- Amplias rejillas de ventilación.
Ventajas
- El mango delgado y la superficie de agarre soft-grip aseguran una alta ergonomía y trabajo sin fatiga. Permite el acceso a lugares difíciles donde no entran otras máquinas de corte. Batería reforzada más duradera y segura. Cambio de la hoja de sierra fácil y rápido para adaptarse a diferentes trabajos. Permite controlar la velocidad de corte de la sierra.
Beneficios
- Reduce las bajas por lesiones articulares y fatiga del operario. Mayor productividad. Ahorro de tiempo en comparación con un proceso manual. Inversión reducida comparada con máquinas de mayores prestaciones para el mismo trabajo.
Garantía
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío