Ofertas Iluminación

23 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente
  1. ESTANTE ALU FLUORESCENTE 600 MM 13W

    ESTANTE ALU FLUORESCENTE 600 MM 13W

    Referencia: 9500003885
    - Cuerpo de aluminio
    - Acabado aluminio natural
    - Cristal satinado incluido
    - Lámpara fluorescente incluida
    - Aguanta hasta 10 kg de peso
    - No parpadea ni hace ruido
    - Contiene cable de 2 m, interruptor y accesorios de anclaje a la pared
    - Esquinas redondeadas para evitar posibles daños
    - Estanqueizado para evitar posibles accidentes con líquidos
    ESTANTE ALU FLUORESCENTE 600 MM 13W Más información
  2. BOMBILLA ENERGY SAVER SPIRAL 8W E14 LUZ FRÍA

    BOMBILLA ENERGY SAVER SPIRAL 8W E14 LUZ FRÍA

    Referencia: 0976200718
    - Reducido tamaño
    - Muy ligera
    - Arranque rápido y progresivo
    - Ahorro de un 80% de energia, comparado con una bombilla incandescente tradicional
    - Ideal para usar donde la tritubo convencional es excesivamente grande, pudiendo sobresalir de la lámpara
    - Eficiencia energética Clase A
    - Índice de reproducción de color >80
    APLICACIONES:
    - Ámbito doméstico: para salones, salas y lugares dónde se requiera una larga duración y un uso frecuente
    - Ámbito comercial: para restaurantes, hoteles, vestíbulos, oficinas, salas de contadores y maquinas, etc
    LAMP.EN.SAVER SPIRAL 8W E14 BLANCA Más información
  3. BOMBILLA ENERGY SAVER 50MM 11W GU 10 LUZ CÁLIDA

    BOMBILLA ENERGY SAVER 50MM 11W GU 10 LUZ CÁLIDA

    Referencia: 0976100511
    - Reducido tamaño
    - Muy ligera
    - Arranque rápido y progresivo
    - Ahorro de un 80% de energia, comparado con una lámpara halógena tradicional
    - No emiten calor
    - Ángulo de abertura 120º
    - Índice de reproducción de color >80
    - No regulable
    APLICACIONES:
    - Ámbito doméstico: para salones, salas y lugares dónde se requiera una larga duración y un uso frecuente
    - Ámbito comercial: para restaurantes, hoteles, vestíbulos, oficinas, aparadores, etc
    LAMP.50MM EN.SAVER 11W GU10 CAL. Más información
  4. DRIVE LED 12V CC 1-10W

    DRIVE LED 12V CC 1-10W

    Referencia: 0976950606
    - Alimentación: 95-240VCA 50/60Hz
    - Tensión de salida: 12VCC
    - Potencia: 1-10W
    - Temperatura de trabajo: -20ºC hasta +50ºC
    - Índice de protección: IP20
    - Uso interior
    - No regulable
    - Conforme a la Norma EN61347-1, EN61347-2-2, EN61347-2-3 y EN61347-2-13
    - Conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC
    - Conforme a la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC
    - Protección Clase II 240VCA
    - Solución idónea para su uso con lámparas LED de 12VCC
    - Protección integrada contra temperatura y sobrecarga
    - Tamaño muy reducido Ideal para su instalación en lugares de difícil acceso
    - No producen calor ni ruido
    - Tornillos anticizallantes en primario y secundario para cables de hasta 2,5mm
    - Solución idónea para su uso con lámparas LED de 12VCC
    - Protección integrada contra temperatura y sobrecarga
    - Tamaño muy reducido Ideal para su instalación en lugares de difícil acceso
    - No producen calor ni ruido
    - Tornillos anticizallantes en primario y secundario para cables de hasta 2,5mm
    DRIVER LED 12VCC 1-10W Más información
  5. LÁMPARA LED MR16 GU53 6W COLOR:5000K

    LÁMPARA LED MR16 GU53 6W COLOR:5000K

    Referencia: 0978201011
    - Alternativa ecológica a lámpara dicroica halógena MR16/PAR16 con el mismo perfil compacto
    Características
    - Alimentación:
    - 12 V CC (GU53)
    - 220-240VAC 50/60Hz (GU10)
    - Índice Reproducción Color: > 80
    - Ángulo emisión: 45º- 60º
    - Vida útil: 25000 (L70)
    - Temperatura servicio: -20ºC a +40ºC
    - Ciclos ON/OFF: 100000
    - Blanco Cálido: 2700K
    - Blanco Neutro: 5000K
    - Uso interior
    - Chip Sharp
    - No dimable (regulable)
    - Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)
    Ventajas
    - No emite radiación
    - Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual
    Beneficios
    - Su larga vida de servicio, reduce la frecuencia de cambio de lámparas
    - Sustituye lámparas halógenas de hasta 40-50W
    LAMP.LED MR16-GU5.3 6W-45G-5000K Más información
  6. LÁMPARA LED AR111 G53 12W 4000K

    LÁMPARA LED AR111 G53 12W 4000K

    Referencia: 0978201121
    Aplicaciones
    - Para hoteles, áreas de recepción, restaurantes, vestíbulos, aparadores, galerías, así como aplicaciones residenciales
    Características
    - Alimentación: 12 VCA/VCC (G53) 220-240 VCA (GU10)
    - Tipo portalámparas: G53 / GU10
    - Índice Reproducción Color: > 80
    - Eficiencia energética: clase A+
    - Blanco Cálido: 2700K
    - Blanco Neutro: 4000K
    - Uso interior
    - No Dimable (regulable)
    - Garantía de 3 años (válida desde la fecha de factura)
    LAMP.LED AR111-G53 12W-30G-4000K Más información
  7. LÁMPARA LED 3-STEP DIMMER CLASSIC E27 6W TEMP COLOR 4000K

    LÁMPARA LED 3-STEP DIMMER CLASSIC E27 6W TEMP COLOR 4000K

    Referencia: 0978300173
    Lámpara con regulador integrado de 3 niveles (3-Step Dimmer) que funciona mediante interruptores convencionales:
    100%→60%→20%→100%
    Características
    - Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz
    - Portalámparas: E27
    - Índice Reproducción Color: >80
    - Blanco Cálido: 2800K
    - Blanco Neutro: 4000K
    - Ángulo emisión: 330º
    - Vida útil: 25000 horas (L90)
    - Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC
    - Ciclos ON/OFF: > 1000000
    - Tiempo de encendido: <0,5s
    - Chip Edison 2835
    - Uso interior
    - Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)
    Ventajas
    - Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual
    - Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80
    - No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento
    - La tecnología “3-Step dimmer” incorpora su propio regulador interno que permite la regulación de luminosidad por pasos, evitando el uso de costosos reguladores LED y toda posibilidad de incompatibilidad
    - Cubierta de cristal que ofrece una mayor transparencia y diseño estructural ofreciendo un área de iluminación de 30º
    Beneficios
    - Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox 75W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión
    - Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales
    LED CLASSIC REG.3STEP 6W-4000K-E27 Más información
  8. LÁMPARA LED 3-STEP DIMMER CLASSIC E27 9,5W TEMP COLOR 2800K

    LÁMPARA LED 3-STEP DIMMER CLASSIC E27 9,5W TEMP COLOR 2800K

    Referencia: 0978300132
    Lámpara con regulador integrado de 3 niveles (3-Step Dimmer) que funciona mediante interruptores convencionales:
    100%→60%→20%→100%
    Características
    - Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz
    - Portalámparas: E27
    - Índice Reproducción Color: >80
    - Blanco Cálido: 2800K
    - Blanco Neutro: 4000K
    - Ángulo emisión: 330º
    - Vida útil: 25000 horas (L90)
    - Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC
    - Ciclos ON/OFF: > 1000000
    - Tiempo de encendido: <0,5s
    - Chip Edison 2835
    - Uso interior
    - Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)
    Ventajas
    - Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual
    - Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80
    - No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento
    - La tecnología “3-Step dimmer” incorpora su propio regulador interno que permite la regulación de luminosidad por pasos, evitando el uso de costosos reguladores LED y toda posibilidad de incompatibilidad
    - Cubierta de cristal que ofrece una mayor transparencia y diseño estructural ofreciendo un área de iluminación de 30º
    Beneficios
    - Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox 75W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión
    - Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales
    LED CLASSIC REG.3STEP 9,5W-2800K-E27 Más información
  9. LÁMPARA LED 3-STEP DIMMER CLASSIC E27 11W TEMP COLOR 2800K

    LÁMPARA LED 3-STEP DIMMER CLASSIC E27 11W TEMP COLOR 2800K

    Referencia: 0978300176
    Lámpara con regulador integrado de 3 niveles (3-Step Dimmer) que funciona mediante interruptores convencionales:
    100%→60%→20%→100%
    Características
    - Alimentación: 220-240 VCA 50/60 Hz
    - Portalámparas: E27
    - Índice Reproducción Color: >80
    - Blanco Cálido: 2800K
    - Blanco Neutro: 4000K
    - Ángulo emisión: 330º
    - Vida útil: 25000 horas (L90)
    - Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC
    - Ciclos ON/OFF: > 1000000
    - Tiempo de encendido: <0,5s
    - Chip Edison 2835
    - Uso interior
    - Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)
    Ventajas
    - Sin efecto parpadeo, debido a su corriente constante, ayuda a mitigar la fatiga visual
    - Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80
    - No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento
    - La tecnología “3-Step dimmer” incorpora su propio regulador interno que permite la regulación de luminosidad por pasos, evitando el uso de costosos reguladores LED y toda posibilidad de incompatibilidad
    - Cubierta de cristal que ofrece una mayor transparencia y diseño estructural ofreciendo un área de iluminación de 30º
    Beneficios
    - Sustitución de lámparas tradicionales incandescentes hasta aprox 75W, con un elevado ahorro energético y rápido retorno de la inversión
    - Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales
    LED CLASSIC REG.3STEP 11W-2800K-E27 Más información
  10. DOWNLIGHT LED SLIM 15W BLANCO REDONDO

    DOWNLIGHT LED SLIM 15W BLANCO REDONDO

    Referencia: 0976563033
    - Diseñado para la sustitución de Downlights tradicionales de bajo consumo en instalación empotrada
    Características
    - Alimentación: 100-240 V 50/60 Hz
    - Índice Reproducción Color: >80
    - Ángulo emisión: 120º
    - Blanco Neutro: 4000K
    - Vida útil: 30000 horas (L70)
    - Temperatura servicio: -20ºC a +60ºC
    - Ciclos ON/OFF: > 100000
    - Grado de protección: IP20
    - Driver No-flicker (antiparpadeo) de Corriente Constante
    - Factor de potencia: >0,9
    - Tiempo de encendido: <05s
    - Chip Edison 2835
    - Índice de Protección: IP20
    - No dimable (regulable)
    - Garantía de 3 años , válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”)
    Ventajas
    - No necesita pre-calentamiento, luminosidad total disponible de manera inmediata
    - Rápida instalación, cambiando directamente el equipo completo
    - Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >80
    - Sin efecto parpadeo (flickering) que ayuda a mitigar la fatiga visual
    - No emite rayos UV ni infrarrojos, con un bajo índice de deslumbramiento
    Beneficios
    - Larga vida útil que reduce la frecuencia de cambio de lámparas tradicionales
    DOWNLIGHT SLIM BLANCO RD-15W-4000K Más información
  11. BOMBILLA ENERGY SAVER SPIRAL 8W E14 LUZ CÁLIDA

    BOMBILLA ENERGY SAVER SPIRAL 8W E14 LUZ CÁLIDA

    Referencia: 0976100718
    - Reducido tamaño
    - Muy ligera
    - Arranque rápido y progresivo
    - Ahorro de un 80% de energia, comparado con una bombilla incandescente tradicional
    - Ideal para usar donde la tritubo convencional es excesivamente grande, pudiendo sobresalir de la lámpara
    - Eficiencia energética Clase A
    - Índice de reproducción de color >80
    APLICACIONES:
    - Ámbito doméstico: para salones, salas y lugares dónde se requiera una larga duración y un uso frecuente
    - Ámbito comercial: para restaurantes, hoteles, vestíbulos, oficinas, salas de contadores y maquinas, etc
    LAMP.EN.SAVER SPIRAL 8W E14 CALIDA Más información
  12. BOMBILLA ENERGY SAVER COMPACT 7W E14 LUZ FRÍA

    BOMBILLA ENERGY SAVER COMPACT 7W E14 LUZ FRÍA

    Referencia: 0976200127
    - Eficiencia energética Clase A
    - Índice de reproducción de color >82
    - Tamaño muy compacto
    - Muy ligera
    - Arranque rápido y progresivo
    - Ahorro de un 80% de energía, comparado con una bombilla incandescente tradicional
    APLICACIONES:
    - Ámbito doméstico: para salones, salas y lugares dónde se requiera una larga duración y un uso frecuente
    - Ámbito comercial: para restaurantes, hoteles, vestíbulos, oficinas, salas de contadores y maquinas, etc
    LAMP.COMPACT EN.SAVER 7W E14 BL. Más información

23 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
Establecer dirección descendente