TUS PRODUCTOS MÁS EXCLUSIVOS YA ESTÁN EN JUEGO

  ¡Disponible solo durante el mes de noviembre en web y App! 

Black frida Würth 2025
Ver vídeo
Producto Exclusivo

RADIAL ANGULAR EWS7 125MM BASIC

Nº Art.: 57070120

Cuenta con un motor de alta eficiencia, un sistema de protección electrónica integral y un diseño ergonómico de baja vibración, que en conjunto garantizan una mayor potencia, durabilidad y comodidad durante su uso.

Contiene:

  • Mango auxiliar
  • Visera de protección
  • Llave de tetones para tuerca
  • Peso: 1,8 KG
  • Motor 720 W
69€/ud
Black frida Würth 2025
Ver vídeo
Producto Exclusivo

COMBO DE 3 MÁQUINAS DE 18V ABS/ABH/AWS BLACK EDITION

Nº Art.: 5701465006

Contiene:

  • Radial angular a batería AWS 18-125P Compact Black edition
  • Taladro atornillador a batería ABS 18 Compact Black edition
  • Taladro percutor martillo a batería ABH 18 Compact Black edition
  • 3 x baterías M-Cube W-Connect 18V 5 Ah
  • Cargador de baterías ALG 18/8
  • Portabrocas cilíndrico
  • Portabrocas SDS Plus
  • Incluye bolsa de transporte
899€/ud
Black frida Würth 2025
Ver vídeo
Producto Exclusivo

ASPIRADOR INDUSTRIAL HÚMEDO/SECO A BATERÍA ANTS 18-36L

Nº Art.: 5701459000

Este equipo funciona con dos baterías M-CUBE de 18 V 5Ah y se suministra sin baterías ni cargador, lo que lo hace especialmente útil en lugares sin toma de corriente o en trabajos que requieren máxima movilidad. Ofrece hasta 40 minutos de autonomía en modo ECO con baterías de 5 Ah, y cuenta con certificación de polvo clase L, garantizando una eficiencia de filtrado del 99 % según la norma EN 60335-2-69. Además, está equipado con manguera antiestática y es compatible con toda la gama de accesorios ISS, proporcionando versatilidad y seguridad en todo tipo de tareas.

Contiene: 

  • Adaptador ISS para máquinas
  • Filtro plegado de celulosa
  • Bolsa de vellón
  • Boquilla acodada tipo clip
  • Manguera electroconductora 3m
CUPÓN: PARKA24

Opción 1: Aspirador (Sin baterías ni cargador)

299€/ud

Opción 2: Aspirador + 2 baterías recargables 18V 5Ah (Nº art: 5703550000) + Cargador ALG 18V M-CUBE (Nº art: 5705808000)

550€/ud
Black frida Würth 2025
Ver vídeo
Producto Exclusivo

CONJUNTO DE CARRACA CON MANGO GIRATORIO 1/4" EDICIÓN ESPECIAL 80º ANIVERSARIO WÜRTH (42 PIEZAS)

Nº Art.: 09652025

Este set es ideal para uso móvil, reuniendo las herramientas más importantes en un solo estuche para facilitar su transporte y organización. Además, cuenta con un inserto de espuma de alta calidad con acabado de carbono, que protege las herramientas y aporta un toque profesional y duradero.

Contiene:

  • Carraca de 1/4 de pulgada con mango giratorio
  • Porta puntas auto blocante
  • Mini destornillador con mango de 2 componentes con soporte magnético
  • 8 llaves multiusos de 1/4 de pulgada con anchura de 6 a 13 mm
  • 6 llaves hexagonales en forma de L con cabeza esférica
  • 23 puntas - RW, TX, PH, PZ, hexagonal y ranurada
  • 2 adaptadores de 1/4 de pulgada: hexagonal a cuadrado y cuadrado a hexagonal
89€/ud
Black frida Würth 2025
Ver vídeo
Producto TOP

LLAVE DINAMOMÉTRICA PREMIUM ½" 20-100NM

Nº Art.: 0714730101

Combina precisión, rapidez y comodidad para un apriete fiable y seguro en cada uso. Su innovador mecanismo de ajuste rápido y mango ergonómico bicomponente garantizan una experiencia profesional y sin esfuerzo.

Características principales:

  • Precisión ±3 % de tolerancia sobre el valor ajustado
  • Escala doble extragrande (Nm / lbf·ft) de fácil lectura
  • Escala de micrómetros adicional para ajustar el par con precisión mediante la función de acoplamiento
  • Ajuste rápido y fácil bloqueo seguro con anillo visible
  • Señal táctil y acústica al alcanzar el par

se lleven a cabo con exactitud

120€/ud
Black frida Würth 2025
Ver vídeo
Producto TOP

LÁMPARA LED A BATERÍA ERGOPOWER TINY

Nº Art.: 0827950101

Ilumina cualquier espacio con máxima libertad de movimiento. Perfecta para trabajos precisos, mantenimiento o uso portátil, siempre lista para acompañarte.

Contiene:

  • Cabezal giratorio 180°
  • 3 LED para distintos modos de iluminación (spot light, frontal y posterior)
  • Imanes integrados
  • Incluye cable USB-C
24,99€/ud

*Promoción exclusiva en nuestra web y App. No acumulable a otras promociones. Las referencias en promoción de precios no contabilizarán en las condiciones para conseguir el regalo. Válida hasta el 30 de noviembre de 2025 o fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA.

Scroll to top