Tubo de acero rígido, cincado Stapa-Steck-WESV

Ref.: 0975265040
Ver todas las versiones

TUBO ACERO ENCHUF 5557 M40 L3M

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ODU TUBO ACERO ENCHUF 5557 M40 L:3M

Fuerza de carga a 5 cm

4000 N
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

SZN
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

150 °C
Más Información

Longitud

24 m
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

5545
Más Información

Resistencia a impactos a 300 mm

6.8 kg
Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Diámetro exterior

40.0 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-2-4
Más Información

Estándar EN

61386-21
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1193.000 g
Más Información

Diámetro interno

37.5 mm
Más Información

Longitud de la varilla

3 m
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0975265040

Ficha Técnica

32408162.pdf