Pintura plástica

Ref.: 0828900081
Ver todas las versiones

PINTURA INT/EXT. SALMON 1030-Y50R 20KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

ODU PINT.INT/EXT SALM.1030-Y50R 20KG

Base química

Polímero
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

12.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 40 °C
Más Información

Color

Rojo salmón RAL 3022
Más Información

Peso del contenido

20 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C y una humedad relativa del 65%
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 kg
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0828900081

Ficha Técnica

32406375.pdf

Ficha Técnica

32406376.pdf