Olla recta aluminio

Ref.: 6104960055
Ver todas las versiones

OLLA RECTA ALU. CON TAPA 60 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

OLLA RECTA ALU. CON TAPA 60 CM
Olla recta aluminio
  • Olla de aluminio 1050-0 de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Aluminio puro 99,5% extra fuerte. Excelente conductividad térmica para cocinar.
  • Asas de acero inoxidable 18/10 remachadas (remaches de aluminio) para su uso intensivo profesional.
  • Asas de acero Inox resistentes al calor y anatómicas para su mejor agarre.
  • Paredes de aluminio gruesas que la convierte en una de las más robustas del mercado y con los espesores adecuados según tamaño.
  • Nervio superior exterior que le confiere mayor robustez.
  • La ligereza del aluminio lo hace más manejable y menos pesado.
  • Fondo radial que facilita las tareas de limpieza.
  • Fabricada cumpliendo las normas de salud pública e higiene.
  • Respetuosa con el medio ambiente.

Proceso de fabricación

Embutición.


Elaboración de todo tipo de caldos, fondos y fumets.

Material

ALU
Más Información

Diámetro

60 cm
Más Información

Contenido

155 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10600 g
Más Información

Altura

60 cm
Más Información

Catálogo General

6104960055

Ficha Técnica

32411761.pdf
Scroll to top