Clavos en tira y cartucho de gas NG CSM-1

Ref.: 0864940045
Ver todas las versiones

CLAVOS 45MM GAS CSM-1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Aplicaciones:
- Alta calidad de clavos, Ø de 2,6 mm.
- Fijación sobre hormigón, acero y mampostería
- Un paquete de embalaje se compone de 700 clavos y una botella de gas.

Longitud del clavo

45 mm
Más Información

Olor/fragancia

Leve
Más Información

Punto intermitente mínimo

-108 °C
Más Información

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Superficie

A3P
Más Información

Diámetro del clavo

2.6 mm
Más Información

Base química

Propileno
Más Información

Número de clavos

700 Uds
Más Información

Contenido

80 ml
Más Información

Diseño

Liso
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Número de cartuchos

1 Uds
Más Información

Tipo de cabeza

FLT
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.3 mm
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Número de inserciones de clavo por cartucho mín.

700 Uds
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.557 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.577 g
Más Información

Punto de congelación

-138.33 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864940045

Ficha Técnica

32408060.pdf