Material |
BRS |
Superficie |
BRS |
Diámetro de la conexión de manguera |
13 mm |
Longitud |
44 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Presión máxima |
35 bar |
Código del sistema armonizado |
741220000000 |
Peso del producto (por artículo) |
26.500 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0699313 |