Tuerca remachable con vástago semi-hexagonal y cabeza de cúpula/cabeza avellanada<br/>
Ver todas las versiones
TU-REM-AVELL-6KT-(0,8-4,0)-A2K-20,5-M10
Descripción
NUT-RIV-CS-HEX-(0,8-4,0)-(A2K)-20,5-
Material |
ST |
Más Información
Par de apriete máximo |
35 Nm |
Más Información
Altura de la cabeza |
0.8 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
20.500 mm |
Más Información
Diseño |
Con cabeza avellanada pequeña y vástago hexagonal parcial |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada pequeña |
Más Información
Tamaño de llave del patrón de agujeros |
13.1 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
3430 N |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
14.5 mm |
Más Información
Carga de fractura de tensión |
29400 N |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Ancho de llave |
13 mm |
Más Información
Rango de agarre mínimo |
0.8 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
14.5 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
4 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
8.055 g |
Más Información
https://www.wurth.es/nut-riv-cs-hex-0-8-4-0-a2k-20-5
533629
TU-REM-AVELL-6KT-(0,8-4,0)-A2K-20,5-M10
NUT-RIV-CS-HEX-(0,8-4,0)-(A2K)-20,5-
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/112576.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/112576.jpg
2024-02-16T20:26:30+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!