Tuerca hexagonal

Ref.: 031700022
Ver todas las versiones

NUT-HEX-DIN934-I8I-WS32-(HDG)-M22

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

NUT-HEX-DIN934-I8I-WS32-(HDG)-M22
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero I8I, galvanizado por inmersión en caliente (hdg)

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS34
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Anchura entre esquinas

37.29 mm
Más Información

Paso

2.5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Altura

18.1 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M22
Más Información

Catálogo General

031700022

Ficha Técnica

32406475.pdf
Scroll to top