Remache de aluminio macizo

Ref.: 0880515
Ver todas las versiones

DDU /NT-VOLL-DIN654-ALU-D5XL15MM

Descripción

NT-VOLL-DIN654-ALU-D5XL15MM

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

15 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

DIN

674
Más Información

Diámetro del manguito

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76161000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880515