Remache de aluminio para correa

Ref.: 0880412
Ver todas las versiones

DDU /NT-RIEMEN-ALU-D4XL12MM

Descripción

NT-RIEMEN-ALU-D4XL12MM

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

11 mm
Más Información

DIN

675
Más Información

Diámetro del manguito

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.800 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0880412