Referencia | Descripción | Ud |
---|---|---|
08256 961 1 | KSB KLAPPFIX NEUTRAL 520MM | 1 uds. |
08256 961 50 | KSB KLAPPFIX NEUTRAL 520MM | 50 uds. |
UNSPSC 60801 | 25172601 |
UNSPSC 9.0501 | 25172601 |
Color | Negro |
Material | PP - Polipropileno |
Altura | 131 mm |
Versión | No impreso |
Se puede utilizar para el tamaño de la matrícula | 520 x 110 mm |