Diámetro de la punta |
15 mm |
Longitud |
57 mm |
Diseño |
Cónica |
Diámetro |
22 mm |
Código del sistema armonizado |
84689000900 |
Peso del producto (por artículo) |
65.333 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
098426014 |