902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE PUNTOS Y LÍNEAS PLL11

Más vistas

Referencia: 5709300220
Descripción
NIVEL LASER POINTLINE - PLL 11
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

- Excelente visibilidad de las líneas y puntos del láser

- Aperturas principales del láser de gran tamaño para proporcionar largas y precisas lineas en color rojo

- Autonivelante Situar, encender y listo para trabajar En unos segundos todo nivelado ahorrando gran cantidad de tiempo

- Fácil manejo

- Pulsando el botón “pulse” y utilizando el receptor (LLE 11) podemos localizar las líneas incluso a largas distancias sin apenas visibilidad

- Dispositivo de aviso seguridad cuando se supera el campo de autonivelación Impide errores de nivelación mediante aviso de parpadeo de las lineas

- Bloqueo del péndulo como protección durante el transporte

- Soporte del láser multiuso

- Ideal para usar con trípode, atornillado en cualquier superficie, imantado sobre metal o apoyado en el suelo

Ver más

Documentación adicional

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]