EAN | 4038898960546 |
Unidades de envasado | 250 |
UNSPSC 60801 | 31162103 |
UNSPSC 9.0501 | 31162103 |
Material | Acero, cementado |
Diámetro del disco | 11 mm |
Diámetro de anclaje | 5.5 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 5.5 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) | 25 mm |
Superficie | Pintura plástica por inmersión |
Longitud del anclaje (l) | 230 mm |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |