Base para bisagra Nexis ZD

Ref.: F061073267
Ver todas las versiones

BASE NEWCLIP R.EXC.TETON 10 H2 2-P

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Base de montaje en cruz
- Montaje de la bisagra mediante clip
- Regulación en altura a través de tornillo excéntrico con sistema de doble chapa
- Material: acero cincado
- Distancia entre orificios de 32 mm
- 2 puntos de sujeción

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F061073267

Ficha Técnica

32406940.pdf