900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

NAVAJA ELECTRICISTA 112MM

Más vistas
Referencia: 069594109
Descripción
NAVAJA ELECTRICISTA
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Modelo: 1 sola pieza
- Mango: plástico negro antigolpes
- Cuchilla: abatible, con rascador circular y triangular
- No apta para trabajos con tensión

Ver más

Remitente:
Destinatario: