Con tapa abatible para una extracción fácil de materiales. - Para objetos largos, como tubos, etc. - Longitud ajustable. - Montaje directo, apoyado en el equipamiento o montaje con soporte. - Profundidad de 200 y 270 mm. - Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL3020.
https://www.wurth.es/mvad-adaptador-para-variable291453MVAD ADAPTADOR PARA VARIABLECon tapa abatible para una extracción fácil de materiales.<br>- Para objetos largos, como tubos, etc.<br>- Longitud ajustable.<br>- Montaje directo, apoyado en el equipamiento o montaje con soporte.<br>- Profundidad de 200 y 270 mm.<br>- Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL3020.https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/9/0963676000990_1-0.jpg0instock9999990100999999000https://www.wurth.es/media/catalog/product/0/9/0963676000990_1-0.jpg/Bandeja para artíc. largos, accesorios2021-06-07T23:37:02+0000