Ref.: 0963634110990 1

MUMK10L PASO RUEDA RECORTE IZQUIERDO

MUMK10L PASO RUEDA RECORTE IZQUIERDO

Descripción

- Módulos paso de rueda con tapa abatible.
- Pre-corte ya realizado, según el módulo para instalarlo a la izquierda o derecha del paso de rueda.
- Fabricado en aluminio y acero de alta calidad y resistencia.
- Pintura texturada mate RAL7016.

EAN

4062855164920
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 9.0501

25172601
Más Información

Color

RAL 7016, estructurado
Más Información

Material

Acero de alta resistencia
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.500 kg
Más Información

Profundidad

380 mm
Más Información