900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MULTICORTADORA EMS 18-A EC SL BOX

Más vistas
Descripción
MULTICORTADORA EMS 18-A EC SL BOX
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Versátil herramienta de 18 V ligera y muy manejable.
Apta para trabajos de intensidad media en corte frontal y lateral.
Se suministra sin baterías ni cargador y con un amplio surtido de accesorios en un resistente maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.2.
Características
- Portaherramientas Starlock Plus.
- Control de velocidad electrónico.
- Compacta y multifuncional.
- Luz LED en el cabezal.
Ventajas
- Rápido cambio de accesorios compatibles con Starlock y Starlock Plus.
- Iluminación óptima del área de trabajo.
- Gran variedad de aplicaciones de corte, lijado y raspado.
- Gran accesibilidad a áreas de difícil acceso.
- El innovador soporte Starlock Plus garantiza una mejor transmisión de fuerza.
Beneficios
- Mayor seguridad y ahorro de tiempo en la tarea respecto a otras máquinas de corte.
- Equipada con gran variedad de accesorios.
- Compatibilidad con sistema Pick Your Power.
Garantía
- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
058122080 LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P80-93MM 25 uds. VER
0581220120 LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P120-93MM 25 uds. VER
0581220240 LIJA TRI. MULTIP. HOLZ P240-93MM 25 uds. VER
0696121111 CUCHILLA MULT. STARLOCK HOLZ 65X38MM 1 ud. VER
0696121150 PLATO LIJA TRIANGULAR STARLOCK 93MM 1 ud. VER
0696121220 CUCHILLA MULT. STARLOCK MET. 32X37MM 1 ud. VER
0696121320 RASPADORA 3-1 CARBURO STARLOCK D71MM 1 ud. VER
0696121340 ESPATULA MULT. STARLOCK HCS 52X38MM 1 ud. VER
0696121411 CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU 65X39MM 1 ud. VER
0696121412 CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU D:87MM 1 ud. VER
5581011000 MALETIN SYSCO 8.4.2 1 ud. VER
0700916532 BATERIA 18 V 4.0 AH LI-ION 1 ud. VER
0700916535 BATERIA 18 V 5.0 AH LI-ION 1 ud. VER
5703500240 POWER PACK LI-ION 18V 2X4.0 AH 1 ud. VER
5703500250 CONJUNTO CARGADOR + 2 BATERÍAS POWER PACK LI-ION 18V 2X5.0 AH 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver