Bandeja multicavidades antiadherente 1/1

Ref.: 6107130001
Ver todas las versiones

MULTICAVIDADES ANTIADHERENTE 1/1

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bandeja Gastronorm de aluminio 1050-0 de excelente calidad, extra fuerte y resistente para el uso profesional

- Aluminio puro 99,5% extra fuerte y que proporciona una excelente conductividad térmica para cocinar

- Antiadherente de gran calidad con mayor resistencia y duración Realizado con TRES capas

- Permite cocinar 6 raciones al mismo tiempo con la mínima cantidad de grasa

- Su medida gastronorm permite que se adapte a todo tipo de maquinaria de hostelería como los hornos de convención

- Su confección en aluminio la hace más ligera y manejable a la hora de cocinar con ella

- Fabricada cumpliendo las normas de Salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el medio ambiente

- Apto para uso alimentario

- Apto para lavavajillas

Material

ALU
Más Información

Longitud

530 mm
Más Información

Anchura

325 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/1
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750 g
Más Información

Altura

20 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6107130001

Ficha Técnica

32411786.pdf