Soporte para módulo para paso de rueda

Ref.: 0963636001
Ver todas las versiones

MUBS-REFUERZO-PASO-RUEDA-CORTADO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Refuerzo estructural para módulos paso de rueda, con necesario corte lateral. Así reforzamos la estructura debilitada por el corte.
- Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL7016.
- Incluye accesorios, complementos y protección del borde.

Profundidad

30 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 kg
Más Información

Altura

420 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963636001

Ficha Técnica

32411469.pdf