Ref.: M314003042090 1

MU-ZUECO BLANCO DIAM SB-A-E SRC T:42

MU-ZUECO BLANCO DIAM SB-A-E SRC T:42

Descripción

Norma SBEA FO SRC
EN 20345:2011
• Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
• Sin Plantilla antiperforanción.
• Piel de microfibra hidrorepelente.
• Forro en tejido 3D antibacterias de alta tenacidad.
• Suelo en PU monodensidad de color blanco.
• Peso: 400 g (Talla 42).
SBEA: Puntera de seguridad (200J), absorción de energía en el talón, antiestático, suela con resaltes, resistencia a los hidrocarburos y aceites.
FO: Resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EAN

4250634454755
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181605
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181605
Más Información

Catálogo General

M314003042

Ficha Técnica

538943107.pdf