Zapatos de seguridad Light II S1P

Ref.: M416145043
Ver todas las versiones

ZAPATO-LIGHT-II-NEGRO-S1P-43

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Calzado muy ligero y sin partes metálicas con inserciones de malla transpirable.
Especialmente destacable por su excelente comodidad de uso.
• Piel serraje transpirable con partes en textil
• Forro interior en textil transpirable, suela interior extraíble
• Puntera de COMPOSITE, plantilla anti-perforación TEXTIL
• Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11
• Sin partes metálicas
• 550g.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M416145043

Ficha Técnica

32410573.pdf