Ref.: M316013045090 1

MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC AZUL 45

MU-ZAPATO LIGHT II S1P SRC 45

Descripción

Calzado muy ligero y sin partes metálicas con inserciones de malla transpirable. Especialmente destacable por su excelente comodidad de uso.
- Piel serraje transpirable con partes en textil
- Forro interior en textil transpirable, suela interior extraíble
- Puntera de COMPOSITE, plantilla anti-perforación TEXTIL
- Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11
- Sin partes metálicas
- 550g.

EAN

4250602125601
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181605
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181605
Más Información

Color

Azul
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Talla

45
Más Información

ISO

Equipos de protección personal: calzado de seguridad
Más Información

Otro estándar

SRC - antideslizante
Más Información

Categoría sobre seguridad

Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/entresuela antipenetración (acero o plástico)
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con inserto textil
Más Información

Catálogo General

M316013045

Ficha Técnica

32410573.pdf