EAN | 4250634487029 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 46181605 |
UNSPSC 9.0501 | 46181605 |
Color | Negro |
ISO | Equipos de protección personal: calzado de seguridad |
Categoría sobre seguridad | Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/entresuela antipenetración (acero o plástico) |
Material de la parte superior de los zapatos | Gamuza transpirable |
Anchura de patas | 11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Talla | 36 |
Ficha técnica | 32410585.pdf |