EAN | 4250856298779 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101802 |
UNSPSC 9.0501 | 53101802 |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Peso de revestimiento de malla por m² | 280 g |
Lavable a | Lavado a 30°C |
Talla | 3XL |
Color | Negro |
Material | 100 % poliéster |
Ficha técnica | 32410445.pdf |