900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MU-PETO AGUA X-VISION

Más vistas
Descripción
MU-PETO AGUA X-VISION
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Peto impermeable con costuras termoselladas de alta resistencia
. 100% poliéster con recubrimiento de PVC - 600g/m2
. Doble costura termosellada de alta resistencia en zonas críticas.
. 1 bolsillo interior.
. Lateral ajustable.
. Tirantes ajustables, elásticos y reversibles.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
M412030000 PETO-AGUA-X-VISION-S 1 ud. VER
M412030001 PETO-AGUA-X-VISION-M 1 ud. VER
M412030002 PETO-AGUA-X-VISION-L 1 ud. VER
M412030003 PETO-AGUA-X-VISION-XL 1 ud. VER
M412030004 PETO-AGUA-X-VISION-XXL 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver