900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MU-PARKA TERMICA ONE AZUL

Más vistas
Descripción
MU-PARKA TERMICA ONE AZUL
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Exterior Softshell: 96% poliéster, 4% elastán.
Interior : cálido acolchado con estructura de hilo de poliéster. Lavar máximo a 30°C - No planchar
No usar secadora
• Cálida capucha oculta en cuello, ajustable mediante cordones y tensores, extraíble mediante cremallera.
• Interior del cuello en tejido polar para un mayor confort.
• 2 bolsillos inferiores con cierre mediante cremallera.
• 2 bolsillos en pecho con cierre mediante gancho y bucle.
• 1 bolsillo elástico superpuesto con cierre mediante gancho y bucle en tejido E-care para proteger de las ondas electromagnéticas.
• 1 gran bolsillo delantero con cremallera para guardar documentos o tablets y anilla en bolsillo pecho derecho.
• 2 bolsillos internos con cremallera con 1 abertura para cable de audio.
• Refuerzos en aramida (resistente al corte) en mangas, capucha y en hombros.
• Puños ajustables mediante botones a presión y con soporte en lycra.
• Tensor en cintura para un mejor ajuste de la prenda.
• Vivos reflectantes en espalda y pecho para mayor visibilidad.
• Cierre mediante cremallera de doble sentido protegida con tapeta con presiones.
• Impermeabilidad: 8000 mm - Transpirabilidad : 4000 mvp.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
M411247000 PARKA-TERMICA-ONE-NAVY-S 1 ud. VER
M411247001 PARKA-TERMICA-ONE-NAVY-M 1 ud. VER
M411247002 PARKA-TERMICA-ONE-NAVY-L 1 ud. VER
M411247003 PARKA-TERMICA-ONE-NAVY-XL 1 ud. VER
M411247004 PARKA-TERMICA-ONE-NAVY-XXL 1 ud. VER
M411247005 PARKA-TERMICA-ONE-NAVY-3XL 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver