Parka de alta visibilidad 4 en 1

Ref.: M409170003

PARKA-4-EN-1-A.V.AMARILLO/MARINO-XL

Descripción

MU-PARKA 4/1 A.V. AMARILLO/MARINO XL

Material

100 % poliéster Oxford 300D
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo;Azul marino
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Estándar EN

20471343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1600.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información