Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: M443097007090 1

MU-PANTALON CLASSIC 200 AZUL MARINO 5XL

MU-PANTALON CLASSIC 200 MARINO 5XL

Descripción

Pantalón multibolsillos fabricados en poliéster/viscosa, muy ligero, transpirable y resistente. Los tejidos fabricados en viscosa, la cual es una fibra natural, son; suaves, ligeros, frescos, cómodos y muy absorbentes, pero no aíslan el cuerpo, permitiendo la transpiración. Por ello son ideales para climas calurosos y húmedos.
- 2 bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en cintura.
- Cierre mediante cremallera YKK y botón cubierto.
- Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
- Dobladillo de 5 cm para alargar el pantalón si es preciso.

EAN

4056807311272
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101502
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101502
Más Información

Talla

5XL
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Material

65 % algodón, 35 % viscosa
Más Información