EAN | 4251174748717 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101502 |
UNSPSC 9.0501 | 53101502 |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Peso de revestimiento de malla por m² | 260 g |
Lavable a | Lavado a 30°C |
Talla | 40 |
Color | Antracita |
Material | 92% poliéster, 8% elastano |
Tamaño FR/ES/PT/BE | 42 |