Ref.: M003176062090 1

MU-PANT. STARL. OLIVA/NEGRO T:56(62)

MU-PANT. STARL. OLIVA/NEGRO T:56(62)

Descripción

MU-PANT. STARL. OLIVA/NEGRO T:56(62)

EAN

4250856233077
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

53101502
Más Información

UNSPSC 9.0501

53101502
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Color

Oliva - Abedul/arce/ceniza
Más Información

Talla

62
Más Información

Lavable a

Lavado a 60°C
Más Información

Peso de revestimiento de malla por m²

250 g
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

56
Más Información

Material de la rodillera

100 % Cordura® 500D
Más Información

Catálogo General

M003176062

Ficha Técnica

32410389.pdf