EAN | 4250856232391 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101502 |
UNSPSC 9.0501 | 53101502 |
Color de la rodillera | Negro |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Peso de revestimiento de malla por m² | 250 g |
Lavable a | Lavado a 60°C |
Talla | 64 |
Color | Azul marino - Azulina |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |
Tamaño FR/ES/PT/BE | 58 |
Material de la rodillera | 100 % Cordura® 500D |
Ficha técnica | 32410389.pdf |