MU-CHAQUETA AGUA X-VISION

Más vistas
Descripción
MU-CHAQUETA AGUA X-VISION
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Chaqueta con cierre mediante cremallera cubierta con solapa con cierre de gancho y bucle
. 100% poliéster con recubrimiento de PVC - 600g/m2
. Reflectantes en hombros para mayor visibilidad.
. Capucha fija, ajuste mediante tensores.
. Excelente resistencia mecánica.
. Tacto del tejido suave y muy agradable.
. Doble manga,puños ajustables para evitar la entrada de agua.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
M411261000 CHAQUETA-AGUA-X-VISION-S 1 ud. VER
M411261001 CHAQUETA-AGUA-X-VISION-M 1 ud. VER
M411261002 CHAQUETA-AGUA-X-VISION-L 1 ud. VER
M411261003 CHAQUETA-AGUA-X-VISION-XL 1 ud. VER
M411261004 CHAQUETA-AGUA-X-VISION-XXL 1 ud. VER
Ref Descripción Ud Ver