EAN | 4251174736066 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 53101602 |
UNSPSC 9.0501 | 53101602 |
Color | Rojo |
Material | 90% poliéster, 10% elastano |
Talla | M |
Lavable a | Lavado a 30°C |
Peso de revestimiento de malla por m² | 150 g |
Instrucciones para el cuidado | No utilizar lejía |
Ficha técnica | 32410204.pdf |