Ref.: M022077037090 1

MU BOTA FLEXITEC IMAGE S3 SRC ESD T:37

MU-BOTA IMAGE ESD S3 37

Descripción

Norma EN ISO 20345:2011
S3 SRC ESD DGUV (BGR191)
con plantilla Flexitec®
Puntera antiaplastamiento de acero (200 J)
Plantilla antiperforación metálica Flexitec® (1000 N)
- Malla textil hidrofugada resistente y transpirable, con refuerzos en piel de Nobuk de alta calidad, y con refuerzos antiabrasión en puntera y talón
- Suela PU de doble densidad SRC con un excelente nivel de antideslizamiento
- Cumple normativa DGUV 112-191 (BGR 191): posibilidad de uso de plantillas ortopédicas
- ESD: Certificado de protección contra
DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS
- Horma ancha Mondopoint 11
- Peso: 605 gr (Talla 42)

EAN

4250856246664
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

46181604
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181604
Más Información

Color

Negro
Más Información

Anchura de patas

10,5 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Talla

37
Más Información

ISO

Equipos de protección personal: calzado de seguridad
Más Información

Otro estándar

SRC - antideslizante
Más Información

Categoría sobre seguridad

Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/impermeable (al menos 1 h)/entresuela antipenetración (acero o plástico)/suela con tacos
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con inserto textil
Más Información

Catálogo General

M022077037

Ficha Técnica

32410624.pdf