EAN | 4251012159873 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 46181604 |
UNSPSC 9.0501 | 46181604 |
ISO | Equipos de protección personal: calzado de seguridad |
Anchura de patas | 11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Categoría sobre seguridad | Puntera de protección (acero o plástico)/talón cerrado/suela resistente al aceite/talón de absorción de impactos/antiestático/impermeable (al menos 1 h)/entresuela antipenetración (acero o plástico)/suela con tacos |
Otro estándar | SRC - antideslizante |
Talla | 44 |
Color | Negro - Rojo |
Material de la parte superior de los zapatos | Cuero |
Ficha técnica | 32410595.pdf |