BOTA DUNLOP NEGRA 37

Ref.: M423021037
Ver todas las versiones

BOTA DUNLOP NEGRA 37

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Excelente relación calidad/precio.
- 430g
- Sin plantilla antiperforación.
- Transpirale, microfibra hidrorepelente.
- Forro textil transpirable, plantilla interior extraíble.
- Puntera COMPOSITE.
- Suela de PU antideslizante SRC, forma ancha Mondopoint 11.
- Sin partes metálicas.

Material

PVC
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho cómodo)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2100.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M423021037

Ficha Técnica

32410619.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!