Cinta métrica de acero

Ref.: 0714641655
Ver todas las versiones

MSRETPE-ST-RAHMEN-50M

Descripción

MSRETPE-ST-RAHMEN-50M
Cinta métrica de acero
Con revestimiento especial en la cinta para un alto nivel de resistencia al desgaste y una larga vida útil
  • El refuerzo de plástico evita que el extremo de la cinta se doble o arañe
  • Extremo de cinta B
  • Cumple con los requisitos de clase de precisión EC 2

Anchura de la banda

13 mm
Más Información

Longitud de la cinta

50 m
Más Información

Clase de precisión

II
Más Información

Peso del producto (por artículo)

289.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información