900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D15MM

Más vistas
Referencia: 0683532407
Descripción
MS5000-LOK-TURNROD-ZD-(NI)-D15MM
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Con cierre por cerrojo deslizante y falleba.
• Material de metal fundido a presión.
• Acabado niquelado.
• Entrada: Sin cerrojo o entrada 15 mm, 20 mm.
• Diámetro del cilindro de 18 mm.
• Espesor de la puerta 19 mm, 25 mm, 28 mm.
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm.
Atención
El cilindro MS5000 se debe pedir por separado.

Ver más

Documentación adicional
Remitente:
Destinatario: