Cerradura para puertas de cristal

Ref.: 0683530441
Ver todas las versiones

MS5000-GLSDRLOK-ZD-(NI)

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Cerradura para cristal.
• Material metal fundido a presión.
• Acabado niquelado brillo.
• Para puerta con bisagras, adecuado para vidrio de 6 mm y 8 mm.
• Utilizable para dirección cierre derecha / izquierda.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

6 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

8 mm
Más Información

Diseño

Cajón;Con barra accionada por muelle;Izquierda/derecha
Más Información

Sistema de bloqueo de llave Berlin

Posible
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683530441

Ficha Técnica

32407451.pdf