Bombín de cerradura intercambiable

Ref.: 0683532001
Ver todas las versiones

MS5000-CYLCORE-HS1-WS31001-SET

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-MS5000-CYLCORE-HS1-WS31001-SET

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de cierre

Misma llave para varios candados
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.000 g
Más Información

Número del pasador elástico

31001
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683532001

Ficha Técnica

32407460.pdf