EAN | 4062855166054 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 9.0501 | 25172601 |
Color | Rojo tráfico RAL 3020, estructurado - Gris antracita RAL 7016 estructurado |
Altura | 860 mm |
Peso del producto (por artículo) | 27.800 kg |
Profundidad | 450 mm |
Material | Acero |
Número de puertas | 2 Uds |
Ficha técnica | 32411527.pdf |