Bastidor superior

Ref.: 0963646653
Ver todas las versiones

MRA53-BANDEJA-CON-2-SEPARADORES

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Múltiples aplicaciones.
- Cierre óptimo de la parte superior.
- Subdivisiones mediante chapas separadoras.
- Profundidades de 270, 333, 380 y 450mm.
- Fabricado en acero de alta calidad y resistencia. Pintura texturada mate RAL3020.

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

HC260
Más Información

Diseño

Con 2 placas de separación
Más Información

Anchura

1390 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Número de placas de separación

2 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.100 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0963646653

Ficha Técnica

32411524.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!