Motores tubulares

Ref.: 097091055
Ver todas las versiones

MOTOR TUBULAR PARA PERSIANA 55KG

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Motores tubulares para la automaticación de persianas, toldos , puertas de garaje, máximo 55 kg

- Silenciosos

- Emiten un minimo nivel de ruido durante su funcionamiento unos 45 db

- Protegidos contra sobrecalentamiento

- Los motores tubulares incorporan un dispositivo para evitar daños irreparables que detienen automáticamente el motor cuando detecta un sobre calentamiento y se rearma cuando baja la temperatura

- Los motores wurth están diseñados para resistir mas de 8500 acciones con un uso normal de dos accionamientos diarios mas de 11 años

Longitud

535.5 mm
Más Información

Nivel de potencia

230 W
Más Información

Diámetro

44.7 mm
Más Información

Capacidad de carga

55 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3000.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

097091055

Ficha Técnica

32407690.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!