Cerradura embutida para puerta corredera

Ref.: 0688500175
Ver todas las versiones

MORTLOK-CRCBLT-PC-SST-(NI)-20MM

Descripción

MORTLOK-CRCBLT-PC-SST-(NI)-20MM

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Anchura de la placa frontal

20 mm
Más Información

Grosor de la placa frontal

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Forma de la placa frontal

Bordeado
Más Información

Tiro del perno de la cerradura con pestillo

Doble vuelta de 22 mm
Más Información

Altura de la funda de la cerradura

90 mm
Más Información

Longitud de la placa frontal

150 mm
Más Información

Clase de la cerradura de la puerta

3
Más Información

Adecuado para

Puertas de madera corredizas
Más Información

Nivel de brillo de la barra

Pulido
Más Información

Grosor de la funda de la cerradura

14 mm
Más Información

Nivel de brillo de la placa frontal

Mate
Más Información

Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave

55 mm
Más Información

DIN

12209
Más Información

Anchura de la funda de la cerradura

85 mm
Más Información

Superficie del pestillo

Niquelado
Más Información

Estándar EN

12209
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Tipo de cerradura

Bombín
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

363.000 g
Más Información

Material de la barra

Función de acero por inversión
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Material de la placa frontal

Acero inoxidable
Más Información

ODU

0
Más Información