Longitud de la funda de la cerradura |
165 mm |
Distancia entre orificios |
209 mm |
Anchura de la placa frontal |
20 mm |
Grosor de la placa frontal |
3 mm |
Material |
ST |
Forma de la placa frontal |
Redondo |
Tiro del perno de la cerradura con pestillo |
Doble vuelta de 20 mm |
Diseño |
Bloqueo Whisper |
Superficie del rodamiento del buje de la cerradura de la pue |
Natural |
Altura de la funda de la cerradura |
165 mm |
Longitud de la placa frontal |
235 mm |
Material del perno de captura |
Fundición de acero con cubeta de plástico |
Clase de la cerradura de la puerta |
3 |
Con sustitución |
Sí |
Adecuado para |
Construcción de puertas;Puertas de entrada de apartamento;Puertas de entrada de apartamentos y pasillos con renvalso;Puertas de madera;Puertas exteriores con renvalso;Puertas interiores;Puertas interiores de doble hoja |
Distancia (del picaporte a la cerradura) |
72 mm |
Color de la placa frontal |
Del color del acero inoxidable |
Grosor de la funda de la cerradura |
15.3 mm |
Nivel de brillo de la placa frontal |
Mate |
Cubo de bloqueo de puerta |
8 mm |
Distancia del borde de la puerta al centro de la bocallave |
55 mm |
DIN |
18251-1 |
Anchura de la funda de la cerradura |
85 mm |
Superficie del perno de captura |
Niquelado brillante |
Superficie del pestillo |
Niquelado brillante |
Estándar EN |
12209 |
Declaración Ambiental de Producto |
Sí |
Superficie del buje de la cerradura de la puerta |
Galvanizado |
Material del cubo de cerradura de la puerta |
Acero |
Tipo de cerradura |
Bombín |
Material del rodamiento del buje de la cerradura de la puert |
Poliamida (PA) |
Código del sistema armonizado |
83014011000 |
Peso del producto (por artículo) |
705.000 g |
Superficie de la placa frontal |
Natural |
Material de la barra |
Función de acero por inversión |
Dirección DIN |
DIN R |
Material de la placa frontal |
Acero inoxidable |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0688503845 |