Características
Ventajas
Beneficio
Preparación del soporte: El hormigón débil, dañado o deteriorado debe eliminarse hasta llegar al soporte estructuralmente resistente. Descubrir las armaduras afectadas por la corrosión, eliminando el hormigón hasta que la armadura expuesta no esté afectada. Sanear bajo la armadura para limpiarla eficazmente en todo el perímetro y poder cubrirla con 1 cm. de espesor como mínimo. Eliminar el óxido de las armaduras y aplicar Passrepair, imprimación pasivante Art. Nº 5875100330, para prevenir la formación de óxido. Las superficies deben estar limpias, libres de polvo, grasas o cualquier sustancia que pueda afectar a la adherencia.
Preparación de la mezcla: Un bote de 25 kg se amasa con 3,5 / 4 litros de agua limpia y se mezcla a bajas revoluciones (400-600rpm).
Aplicación: Saturar con agua la superficie sin crear charcos. Aplicar previo a la aplicación una lechada del producto amasado 5 partes del producto por 1 parte de agua para una posterior adherencia óptima. Con la lechada fresca aplicar mezcla mortero con capas nunca superiores a 3 cm. Tiempo de espera entre capas 10/15 min. Limpiar las herramientas con agua después de su uso.
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 1 año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto en Tª entre 5 ºC y 25 ºC).
Reparación en general de hormigones estructurales. Reparación de coqueras, nidos de grava, grietas o fisuras. Reparación de pilares, jambas, dinteles, cornisas, voladizos de balcones y recrecidos. Reconstrucción de aristas y formas de elementos prefabricados dañados.
Restauración del pasivado de las armaduras.
Recrecido de hormigón para incrementar el recubrimiento de las armaduras.
Parcheo y protección de las armaduras superficiales del hormigón afectadas por la corrosión.
Sellado de juntas hormigonado y ejecución de medias cañas en trabajos previos a la impermeabilización.
No utilizar restos de amasados anteriores. No añadir materiales de relleno, áridos, ni cementos. Con temperaturas superiores a 25 ºC, mantener humedad durante las 24 h siguientes a la aplicación.
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
25.000 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
19933531 |
Ficha Técnica |
32406235.pdf |